Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PSN25-5AC 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430

AUTONICS PSN25-5AC Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 25 Mm Τετ

Στοιχείο: AC6DGD Μοντέλο: PSN25-5ACCross Ref: 32W430

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας εγγύτητας ορθογωνίου
Βασικό υλικόπλαστικός
Υπόθεση ΥλικόΑνθεκτικό στη θερμότητα ABS
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Βάθος25.3mm
Ανίχνευση απόστασης5mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος35.5mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Συχνότητα λειτουργίας20 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Λειτουργία εξόδουNC
Απαιτήσεις ισχύος100 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Πλάτος25mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)18.75
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)0.25
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυκλώματοςΒάθοςΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΑπαιτήσεις ισχύοςΠλάτοςΤιμή
Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PSN17-8DN 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12 έως 24 VDC17mm€43.76
Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PSN25-5DN 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 έως 24 VDC25mm-
RFQ
Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας AUTONICS PSN40-20DN 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12 έως 24 VDC40mm€73.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS PSN25-5AC Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 25 Mm Τετ