Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KESON NRF10300H Ανοξείδωτο ξαναγέμισμα 300 πόδια 10ths | AF2RJK 6XGU1

KESON NRF10300H Steel Tape Refill 300 Feet 10ths

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RJK Μοντέλο: NRF10300HCross Ref: 6XGU1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€138.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση λεπίδας ταινίας μέτρησης
Χαρακτηριστικά300 ft. Νάιλον επικαλυμμένο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)26.16
Κωδικός ΕΣ9017900160
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή
KESON NRF-10-100 Χαλύβδινο ξαναγέμισμα ταινίας 100 πόδια Engr | AC9YCW 3LJV4 NRF-10-100Μέτρηση ξαναγεμίσματος λεπίδας ταινίαςΝάιλον επικαλυμμένος χάλυβας, 3/8 "x 100 Ft, Hook End, Ft / 10ths / 100ths / Tape End plus 1 Ft€65.24
KESON NRF10-200 Ανοξείδωτο ξαναγέμισμα 200 πόδια Engr | AC9YCX 3LJV6 NRF10-200Μέτρηση ξαναγεμίσματος λεπίδας ταινίαςΝάιλον επικαλυμμένος χάλυβας, 3/8 "x 200 Ft, Hook End, Ft / 10ths / 100ths / Tape End plus 1 Ft€120.13
KESON NRF18-100 Ανοξείδωτο ξαναγέμισμα 100 πόδια 8ος | AC9YDB 3LJW1 NRF18-100Μέτρηση ξαναγεμίσματος λεπίδας ταινίαςΝάιλον επικαλυμμένος χάλυβας, 3/8 "x 100 Ft, Hook End, Ft / In / 8ths€66.52
KESON NRF-18-165 Χαλύβδινη ταινία ξαναγέμισμα 165 πόδια 8ος | AC9YDC 3LJW2 NRF-18-165Μέτρηση ξαναγεμίσματος λεπίδας ταινίαςΝάιλον επικαλυμμένος χάλυβας, 3/8 "x 165 Ft, Hook End, Ft / In / 8ths€88.88
KESON NRF18-200 Χαλύβδινο καπάκι 200 ​​πόδια AC8YDD 9LJW3 NRF18-200Μέτρηση ξαναγεμίσματος λεπίδας ταινίαςΝάιλον επικαλυμμένος χάλυβας, 3/8 "x 200 Ft, Hook End, Ft / In / 8ths€108.73
KESON NRF-60M Steel Tape Refill 60 M Μετρικό (2mm) | AC9YDH 3LJW7 NRF-60ΜΜέτρηση ξαναγεμίσματος λεπίδας ταινίαςΝάιλον επικαλυμμένος χάλυβας, 3/8 "x 60M, Ring End, Metric (2mm) / Tape End plus 0.17M€115.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KESON NRF10300H Steel Tape Refill 300 Feet 10ths
€138.95 /μονάδα