Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής πίνακα κλιμάκωσης AUTONICS M4V 75 x 25mm | AA3YFW 11Y550

AUTONICS Μετρητής πίνακα κλιμάκωσης M4V 75 x 25mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YFW Μοντέλο: M4VΣταυρός: 11Y550

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€200.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+ / -% 0.2
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος4.2 "
DisplayΚόκκινη οθόνη LED
Εμφάνιση ψηφίων3.5
Διάστημα οθόνης-1999 ~ 9999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει3 / 64 DIN
Εύρος εισόδου0 έως 2 VDC0 έως 10VDC1 έως 5VDC0 έως1mA DC 4 έως 20mA DC
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMAΜπροστινό πάνελ NEMA 4X
Απαιτούμενη ισχύς12 - 24 VDC
ΣτυλΣειρά M4V
ΧαρακτηριστικάΚλίμακα DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθοςΕμφάνιση ψηφίωνταιριάζειΕύρος εισόδουΑπαιτούμενη ισχύςΣτυλΤιμή
AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter | AA3YFU 11Y548 M4NS-ΝΑ+ / -% 0.32.1 "41/32 δεν4 έως 20mA DCΛειτουργία βρόχουΣειρά M4NS€180.52
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36mm Μετρητής πίνακα κλιμάκωσης | AA3YFV 11Y549 Μ4ΥΣ-ΝΑ+ / -% 0.33.3 "472x36 χιλιοστών4 έως 20mA DCΛειτουργία βρόχουΣειρά M4YS€191.85
AUTONICS MT4N-DA-E3 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, συνεχές ρεύμα, ταιριάζει 1/32 Din, Nema 4X, 4 ψηφία | CN8ZRR 11Y508 ΜΤ4Ν-ΔΑ-Ε3-------€43.18
AUTONICS MT4W-DA-10 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Dc ρεύμα, ταιριάζει 1/8 Din, Nema 4X, 0 έως 5 Adc Είσοδος | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€43.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Μετρητής πίνακα κλιμάκωσης M4V 75 x 25mm
€200.41 /μονάδα