Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter | AA3YFU 11Y548

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3YFU Μοντέλο: M4NS-NAΣταυρός: 11Y548

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€180.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πάνελ
Ακρίβεια+ / -% 0.3
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος2.1 "
DisplayΚόκκινη οθόνη LED
Εμφάνιση ψηφίων4
Διάστημα οθόνης-1999 ~ 9999
ΕνθουσιασμόΟχι
ταιριάζει1/32 δεν
Εύρος εισόδου4 έως 20mA DC
ΒάσηΥποστήριγμα
Αξιολόγηση NEMAΜπροστινό πάνελ NEMA 4X
Απαιτούμενη ισχύςΛειτουργία βρόχου
ΣτυλΣειρά M4NS
ΧαρακτηριστικάΚλίμακα DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθοςΕμφάνιση ψηφίωνταιριάζειΕύρος εισόδουΑπαιτούμενη ισχύςΣτυλΤιμή
AUTONICS M4YS-NA 72 x 36mm Μετρητής πίνακα κλιμάκωσης | AA3YFV 11Y549 Μ4ΥΣ-ΝΑ+ / -% 0.33.3 "472x36 χιλιοστών4 έως 20mA DCΛειτουργία βρόχουΣειρά M4YS€191.85
Μετρητής πίνακα κλιμάκωσης AUTONICS M4V 75 x 25mm | AA3YFW 11Y550 M4V+ / -% 0.24.2 "3.53 / 64 DIN0 έως 2 VDC0 έως 10VDC1 έως 5VDC0 έως1mA DC 4 έως 20mA DC12 - 24 VDCΣειρά M4V€200.41
AUTONICS MT4N-DA-E3 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, συνεχές ρεύμα, ταιριάζει 1/32 Din, Nema 4X, 4 ψηφία | CN8ZRR 11Y508 ΜΤ4Ν-ΔΑ-Ε3-------€43.18
AUTONICS MT4W-DA-10 Ψηφιακός μετρητής πίνακα, Dc ρεύμα, ταιριάζει 1/8 Din, Nema 4X, 0 έως 5 Adc Είσοδος | CN8ZRT 11Y531 MT4W-DA-10-------€43.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS M4NS-NA 1/32 Din Scaling Panel Meter
€180.52 /μονάδα