Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS LE3S Ρελέ χρονοδιακόπτη 9990 ώρες. 8 Pin 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130

AUTONICS LE3S Timer Relay 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AMH Μοντέλο: LE3SCross Ref: 32J130
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
€130.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςPush Button
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων5VA
Βαθμολογία Coil VA5
Πηνία πηνίου24 έως 240VAC / 24 έως 240VDC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)5A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαOn Delay, Interval Delay, Signal Start on Delay, Flicker, Signal Start Flicker Interval, One Shot Out Flicker, OFF Delay, One Shot Out, Integration Time
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ9990 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ0.01 sec.
ΒάσηΣυνδέστε ή πίνακα
Αριθμός συναρτήσεων9
Λειτουργικές λειτουργίες1, 2, 4, 5, 9, + 4 Άλλοι
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςοθόνη υγρού κρυστάλλου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
AUTONICS LE3SA Ρελέ χρονοδιακόπτη 9990 Hr. 8 Pin 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3ADPDT€122.08
AUTONICS LE3SB Ρελέ χρονοδιακόπτη 9990 ώρες. 8 Pin 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132 LE3SB3ASPDT€104.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS LE3S Timer Relay 9990 Hr. 8 Pin 5a Spdt 24v
€130.25 /μονάδα