Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS LE365S-41 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης LCD εβδομαδιαίος / ετήσιος χρονοδιακόπτης | AC6AMP 32J136

AUTONICS Ψηφιακός χρονοδιακόπτης LCD LE365S-41 Εβδομαδιαίος/ετής χρονοδιακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AMP Μοντέλο: LE365S-41Cross Ref: 32J136
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
€182.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές15Α @250 VAC
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας5 έτος
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST-ΟΧΙ
Βάθος2.25 "
Ύψος2"
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης48/24
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 / 365 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΠίνακας ή κομμάτι
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός καναλιών1
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού24
Λειτουργία λειτουργίας7 / 365 Ημέρες
Διάρκεια παλμού1 δευτερόλεπτο. έως 60 λεπτά.
ΧαρακτηριστικάΠλαίσιο / βάση στήριξης
Τάση100-240 VAC
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.17
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΎψοςΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
AUTONICS LE7M-2 Ψηφιακός χρονοδιακόπτης LCD εβδομαδιαίος / ετήσιος χρονοδιακόπτης | AC6AMN 32J135 LE7M-210Α @250 VAC(2) SPDT-ΟΧΙ2.75 "22.75 "€220.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Ψηφιακός χρονοδιακόπτης LCD LE365S-41 Εβδομαδιαίος/ετής χρονοδιακόπτης
€182.27 /μονάδα