Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS BWP20-12 Αισθητήρας περιοχής Npn Πλαστικό 20mm 12 Beam | AC6DCK 32W343

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn Plastic 20mm 12 Beam

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DCK Μοντέλο: BWP20-12Cross Ref: 32W343

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,166.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας φωτοηλεκτρικής περιοχής
Απόσταση δέσμης20mm
Σύνδεση καλωδίου4 γυμνά καλώδια
Μήκος καλωδίου3m
Τύπος κυκλώματοςΑνοιχτός συλλέκτης NPN
Βάθος22.6mm
Ύψος270mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Εκτίμηση IP40
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης0.1 να 5m
Ελάχ. Μέγεθος στόχουΑδιαφανές υλικό 30mm
Αριθμός δοκών12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 έως 60 βαθμούς Γ
Λειτουργία εξόδουΕλαφρύς
συνολικό ύψος290mm
Πηγή ενέργειας12 έως 24 VDC
Προστατευμένο ύψος270mm
Χρόνος Απόκρισης6 δευτερόλεπτο
Εύρος αισθητήρων0.10 να 5.00m
Πλάτος28.6mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3172
Ύψος πλοίου (cm)40
Μήκος πλοίου (cm)12
Πλάτος πλοίου (cm)7
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Τρέχουσα κατανάλωση (80mA)
    • Μέγιστη. Τάση φορτίου (30VDC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κυκλώματοςΎψοςσυνολικό ύψοςΤιμή
AUTONICS BWP20-12P Αισθητήρας περιοχής Pnp Πλαστικό 20mm 12 Beam | AC6DCL 32W344 BWP20-12PΑνοιχτός συλλέκτης PNP270mm290mm-
RFQ
AUTONICS BWP20-20P Αισθητήρας περιοχής Pnp Πλαστικό 20mm 20 Beam | AC6DCQ 32W348 BWP20-20PΑνοιχτός συλλέκτης PNP430mm450mm-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BWP20-12 Area Sensor Npn Plastic 20mm 12 Beam
€1,166.05 /μονάδα