Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS BUP-50S-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας U-slot Διαμπερή δέσμη | AC6DAJ 32W295

AUTONICS BUP-50S-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας U-slot Through-beam

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DAJ Μοντέλο: BUP-50S-PCross Ref: 32W295
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
€133.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΜέταλλο
Τύπος κυκλώματοςPNP
Βάθος20.00mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣύρματα
Εκτίμηση IP66
Μήκος3.06 "
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος30DC @ 200mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης50mm
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου1.5mm Dia. Αδιαφανής
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας55 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος25 βαθμοί έως 60 βαθμοί Γ
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
ShapeU-κουλοχέρη
Πλάτος3.09 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)8
Μήκος πλοίου (cm)11
Πλάτος πλοίου (cm)5.5
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΛειτουργία λειτουργίαςShapeΤιμή
AUTONICS BUP-30S-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας U-slot Διαμπερή δέσμη | AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "ΜέταλλοΣύρματα2 21 / 64 "55 Hz25 βαθμοί έως 60 βαθμοί ΓΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίησηU-κουλοχέρη€143.23
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας AUTONICS BR20M-TDTD-CP Γύρος | AC6DJC 32W475 BR20M-TDTD-CP24mmΟρείχαλκο επινικελωμένο περίβλημαΣυνδετήρας M1268mm50 / 60 Hz-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς CΣκούρογύρος-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS BUP-50S-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας U-slot Through-beam
€133.02 /μονάδα