Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας AUTONICS BR20M-TDTD-CP Γύρος | AC6DJC 32W475

AUTONICS Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας BR20M-TDTD-CP Στρογγυλή διαμπερής δέσμη

Στοιχείο: AC6DJC Μοντέλο: BR20M-TDTD-CPCross Ref: 32W475

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκο επινικελωμένο περίβλημα
Τύπος κυκλώματοςPNP
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας M12
Εκτίμηση IP66
Μήκος68mm
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος200mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης20m
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου15mm Dia. Αδιαφανής
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας50 / 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΣκούρο
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
Shapeγύρος
Πλάτος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)12.5
Πλάτος πλοίου (cm)7
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΥλικό σώματοςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΛειτουργία λειτουργίαςShapeΤιμή
AUTONICS BUP-30S-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας U-slot Διαμπερή δέσμη | AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "ΜέταλλοΣύρματα2 21 / 64 "55 Hz25 βαθμοί έως 60 βαθμοί ΓΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίησηU-κουλοχέρη€143.23
AUTONICS BUP-50S-P Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας U-slot Διαμπερή δέσμη | AC6DAJ 32W295 BUP-50S-P3.09 "ΜέταλλοΣύρματα3.06 "55 Hz25 βαθμοί έως 60 βαθμοί ΓΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίησηU-κουλοχέρη€133.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας BR20M-TDTD-CP Στρογγυλή διαμπερής δέσμη