Αισθητήρας τηλεφώνου AUTONICS BR4M-TDTL-CP Στρογγυλή δέσμη | AC6DAA 32W287

AUTONICS Αισθητήρας τηλεφώνου BR4M-TDTL-CP Στρογγυλή διαμπερής δέσμη

Στοιχείο: AC6DAA Μοντέλο: BR4M-TDTL-CPCross Ref: 32W287

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΜέταλλο
Τύπος κυκλώματοςPNP
Διάμετρος18mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας M12
Εκτίμηση IP66
Μήκος75mm
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος45mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης4m
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου15mm Dia. Αδιαφανής
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
Συχνότητα λειτουργίας50 / 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΑνάβει
Απαιτήσεις ισχύος12 έως 24 VDC
Χρόνος Απόκρισης12 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
Shapeγύρος
Πλάτος24mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)11
Μήκος πλοίου (cm)12.5
Πλάτος πλοίου (cm)7
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΛειτουργία λειτουργίαςΧρόνος ΑπόκρισηςΤιμή
AUTONICS BR4M-TDTD-CP Αισθητήρας τηλεφώνου με στρογγυλή δέσμη | AC6CZY 32W285 BR4M-TDTD-CPΤυπικός τύποςΣκούρο1 δευτερόλεπτο€191.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS Αισθητήρας τηλεφώνου BR4M-TDTL-CP Στρογγυλή διαμπερής δέσμη