Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS AH63K-G5913 Βηματικός κινητήρας 5-φασικός 34 Fr Κοίλος άξονας 2.8a | AE6AZZ 5PFE6

AUTONICS AH63K-G5913 Βηματικός κινητήρας 5-φασικός 34 Fr Κοίλος άξονας 2.8a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6AZZ Μοντέλο: AH63K-G5913Cross Ref: 5PFE6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,758.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςstepper με κινητήρα
Amps ανά φάση2.8
Μπόρε Ντιά.10mm
Frame SizeNEMA 34 / 85 χλστ
Ύψος2.375 "
Μήκος λιγότερο άξονας5 1 / 16 "
Μήκος έως Bore133mm
ΒάσηΠρόσωπο
Μοντέλο τοποθέτησης70 x 70mm
Φάση5
ΑπαιτείΠρόγραμμα οδήγησης 5PFF6, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1
ΑνάλυσηΠλήρες βήμα 0.72 βαθμών
Αδράνεια ρότορα4000.0 g-cm2
Τύπος άξοναΚοίλος άξονας
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2345
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ροπή συγκράτησης (6.18 Nm / 874.91 oz-in)
    • Αντίσταση τυλίγματος (0.86 ohms)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςFrame SizeΎψοςΣυνολικό μήκοςΦάσηΑπαιτείΑνάλυσηΤύπος άξοναΤιμή
AUTONICS A35K-M566 - R5 Stepper Motor 5-phase 23 Fr Rotary 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 χλστ-3 11 / 16 "5Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1Πλήρες βήμα 0.72 βαθμώνΠεριστροφικός ενεργοποιητής€1,109.34
AUTONICS A16K-G268 Stepper Motor 2-ph 56 Mm Τύπος άξονα | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23 / 56 χλστ2.187 "3 1 / 16 "2Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF7, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1Πλήρες βήμα 1.8 βαθμώνΣτερεός άξονας€346.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS AH63K-G5913 Βηματικός κινητήρας 5-φασικός 34 Fr Κοίλος άξονας 2.8a
€1,758.96 /μονάδα