Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AUTONICS A16K-G268 Stepper Motor 2-ph 56 Mm Τύπος άξονα | AE6BAG 5PFF3

AUTONICS A16K-G268 Βηματικός κινητήρας 2-ph 56 Mm Πλαισίου Τύπος άξονα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6BAG Μοντέλο: A16K-G268Cross Ref: 5PFF3
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
€346.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςstepper με κινητήρα
Amps ανά φάση2
Frame SizeNEMA 23 / 56 χλστ
Ύψος2.187 "
ΒάσηΠρόσωπο
Μοντέλο τοποθέτησης47.14 x 47.14mm
Συνολικό μήκος3 1 / 16 "
Φάση2
ΑπαιτείΠρόγραμμα οδήγησης 5PFF7, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1
ΑνάλυσηΠλήρες βήμα 1.8 βαθμών
Αδράνεια ρότορα470.0 g-cm2
Shaft Dia.8mm
Μήκος άξονα19mm
Τύπος άξοναΣτερεός άξονας
Πλάτος2.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.27
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ροπή συγκράτησης (1.54 Nm / 218.03 oz-in)
    • Αντίσταση τυλίγματος (2.50 ohms)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςFrame SizeΎψοςΣυνολικό μήκοςΦάσηΑπαιτείΑνάλυσηΤύπος άξοναΤιμή
AUTONICS A35K-M566 - R5 Stepper Motor 5-phase 23 Fr Rotary 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 χλστ-3 11 / 16 "5Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF4 ή 5PFF5, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1Πλήρες βήμα 0.72 βαθμώνΠεριστροφικός ενεργοποιητής€1,109.34
AUTONICS AH63K-G5913 Βηματικός κινητήρας 5-φασικός 34 Fr Κοίλος άξονας 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 χλστ2.375 "-5Πρόγραμμα οδήγησης 5PFF6, Controller 5PFF8 ή 5PFF9, Cable 5PFG0 ή 5PFG1Πλήρες βήμα 0.72 βαθμώνΚοίλος άξονας€1,758.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTONICS A16K-G268 Βηματικός κινητήρας 2-ph 56 Mm Πλαισίου Τύπος άξονα
€346.99 /μονάδα