AURAND W1E Electric Power Remover Line, Clean Area 5In, 2HP | AG8DCP

AURAND W1E Electric Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8DCP Μοντέλο: W1E

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,780.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό δάπεδο Sander
Περιοχή καθαρισμού5"
HP2
Hz50/60
Φάσημονόκλινο
Τροφοδοσία115V AC
Ποσοστό αφαίρεσης250 έως 350 τετραγωνικά πόδια / ώρα.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.8
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το ηλεκτρικό εργαλείο αφαίρεσης γραμμής Aurand W1E χρησιμοποιείται για προετοιμασία επιφανειών, απολέπιση και αφαίρεση σκουριάς από σκυρόδεμα και μεταλλικές επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστρώματα πλοίων και φορτηγίδων, γέφυρες, δεξαμενές και βαλβίδες, δοκούς και δοκούς, μεγάλους σωλήνες, εξοπλισμό θαλάσσιας ρυμούλκησης, γραμμές στάθμευσης, πισίνες, τοίχους αντιστήριξης και επιφάνειες πλατφόρμας πετρελαίου.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ηλεκτρικό εργαλείο αφαίρεσης γραμμής Aurand W1E παρέχει ρυθμούς αφαίρεσης σκουριάς που κυμαίνονται από 250 έως 350 τετραγωνικά πόδια/ώρα.
  • Διαθέτει κεφαλή καθαρισμού 5 ιντσών.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Aurand Δέσμες κοπής 90M: Χρησιμοποιούνται με στριφτάρια χειρός με καλώδιο για την αφαίρεση παχύρρευστων εποξειδών, σκουριάς, χρωμάτων και επικαλύψεων τσιμέντου από μέταλλα, σκυρόδεμα και ξύλο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς αφαιρείτε το χρώμα από μια γραμμή δαπέδου;

A.

  • Καθαρίστε την επιφάνεια του σκυροδέματος σε βάθος και αφήστε την να στεγνώσει.
  • Εφαρμόστε ένα διαβρωτικό χρώματος.
  • Δώστε στο διαβρωτικό χρώμα αρκετό χρόνο για να σταθεροποιηθεί.
  • Τρίψτε την επιφάνεια.
  • Ακολουθήστε το τρίψιμο με ένα power wash.
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία όπως απαιτείται μέχρι να αφαιρεθεί όλο το χρώμα.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AURAND W1E Electric Powerd Line Remover, Clean Area 5In, 2HP
€3,780.00 /μονάδα