ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Φορητό Dry Vacuum 1.2hp 1 Gallon 83cfm | AB3VGE 1VHH4

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Portable Dry Vacuum 1.2hp 1 Gallon 83cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VGE Μοντέλο: VACOMEGASLFHCross Ref: 1VHH4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€532.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςESD Safe Portable Dry Vacuum
Ροή αέρα99 cfm
Ενισχυτές5.4
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος9 1 / 3 "
Μάνικα Dia.1.187 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Hz60
Μήκος19.25 "
Κορυφή HP1.2
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Επίπεδο ήχου70
Στατική Πίεση66 "
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Τάση120
Πλάτος7 2 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.17
Ύψος πλοίου (cm)29.97
Μήκος πλοίου (cm)51.56
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Portable Dry Vacuum 0.125 Gallon 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2 VACEXP-0479 cfm6.366.5 "12.25 "7.5 "€355.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Portable Dry Vacuum 1.2hp 1 Gallon 83cfm
€532.19 /μονάδα