Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Portable Dry Vacuum 0.125 Gallon 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Portable Dry Vacuum 0.125 Gallon 79cfm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VGC Μοντέλο: VACEXP-04Cross Ref: 1VHH2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€355.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςESD Safe Portable Dry Vacuum
Ροή αέρα79 cfm
Ενισχυτές6.36
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος6.5 "
Μάνικα Dia.1.187 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Hz60
Μήκος12.25 "
Αριθμός σταδίων κινητήρα2
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Στατική Πίεση85 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής0.25 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Τάση120
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1365
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Φορητό Dry Vacuum 1.2hp 1 Gallon 83cfm | AB3VGE 1VHH4 VACOMEGASLFH99 cfm5.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "€532.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Portable Dry Vacuum 0.125 Gallon 79cfm 120v
€355.69 /μονάδα