ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp | AF3RTK 8CM62

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RTK Μοντέλο: VACOMEGASCTΣταυρός: 8CM62

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€556.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό ESD
Ροή αέρα81.9 cfm
Ενισχυτές5.2
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΟχι
Χωρητικότητα ξηρού1 gal.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος9 5 / 16 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Hz50/60
Μήκος19.25 "
Κορυφή HP1.2
Μήκος καλωδίου ισχύος10ft.
Στατική Πίεση60 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής1 gal.
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Τάση120
Πλάτος7 13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.76
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8508110000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASCT Esd Vacuum 1 Gallon 1.2 Peak Hp
€556.96 /μονάδα