ATRIX INTERNATIONAL HCVAC7H-ESD Portable Vacuum 7 Gallon 97 Cfm 120v | AB9WDV 2FTK2

ATRIX INTERNATIONAL Φορητή ηλεκτρική σκούπα HCVAC7H-ESD 7 Gallon 97 Cfm 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WDV Μοντέλο: HCVAC7H-ESDCross Ref: 2FTK2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,014.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή ηλεκτρική σκούπα
Ροή αέρα99 cfm
Ενισχυτές5.4
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος31 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα10ft.
Μήκος14 "
Καθαρό βάρος16 λίβρες
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Στατική Πίεση66 "
Υλικό δεξαμενήςπλαστικός
Μέγεθος δεξαμενής7 gal.
Τάση120V
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.71
Ύψος πλοίου (cm)78.49
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8508190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL Φορητή ηλεκτρική σκούπα HCVAC7H-ESD 7 Gallon 97 Cfm 120v
€1,014.81 /μονάδα