Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου ATRIX INTERNATIONAL BP50-G 6 Quart 1 Hp 12a | AF7GYE 21AD04

ATRIX INTERNATIONAL Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου BP50-G 6 Quart 1 Hp 12a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GYE Μοντέλο: BP50-GΣταυρός: 21AD04

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€407.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική σκούπα σακιδίων
Ροή αέρα106 cfm
Ενισχυτές12
καλώδιο Μήκος50ft.
Διάμετρος8.5 "
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος18 "
Μάνικα Dia.1.25 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6ft.
Hz60
Καθαρό βάρος10 λίβρες
Αριθμός σταδίων κινητήρα1-στάδιο
Κορυφή HP1
Επίπεδο ήχου68
Στατική Πίεση100 "
Μέγεθος δεξαμενής6 qt.
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος
Watts1400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.81
Ύψος πλοίου (cm)70.1
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)34.8
Κωδικός ΕΣ8508110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL Ηλεκτρική σκούπα σακιδίου BP50-G 6 Quart 1 Hp 12a
€407.61 /μονάδα