ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 Gallon 1.35 Peak Hp | AF7GYG 21AD22

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 Gallon 1.35 Peak Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GYG Μοντέλο: ATIBCVΣταυρός: 21AD22

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,350.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενού Antibac HEPA
Ροή αέρα118 CFM
Ενισχυτές8.3
Μέση διάρκεια ζωής βούρτσας1000 hr.
ΤροχίσκοιΝαι
Χωρητικότητα ξηρού6 gal.
Τύπος φίλτρουΦιλτράρισμα τεσσάρων σταδίων με διπλά φίλτρα HEPA
Ύψος24 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα7 πόδια 3 "
Hz8.3
Μήκος15 "
Κορυφή HP1.35
Μήκος καλωδίου ισχύος27ft.
Επίπεδο ήχου64
Στατική Πίεση105 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής6 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυπροπυλένιο με Microban (R)
Τάση120
Watts1000
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3535
Ύψος πλοίου (cm)72.39
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)40.89
Κωδικός ΕΣ8479909498

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL ATIBCV Antibac Hepa Vacuum 6 Gallon 1.35 Peak Hp
€1,350.63 /μονάδα