Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP PTFE-02504X100 Σωλήνωση 0.156 Idx 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKQ 1PCV3

ATP PTFE-02504X100 σωλήνας 0.156 Idx1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WKQ Μοντέλο: PTFE-02504X100Cross Ref: 1PCV3
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
€450.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
επιμήκυνση200 έως 400%
ΣκληρότηταΑκτή D: 55 έως 65
Μέσα Dia.0.156 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPTFE
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F275
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα3 / 4 "
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-400 έως 500 F
Αντοχή σε εφελκυσμό3000 psi
Wall Πάχος3 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 FΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP PTFE-0102X100 Σωλήνας 0.062 Idx 1/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKN 1PCV1 PTFE-0102X1000.062 "3721 / 8 "1 / 32 "€168.38
ATP PTFE-0304X100 Σωλήνωση 0.187 Idx 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKP 1PCV2 PTFE-0304X1000.187 "1741 / 4 "1 / 32 "€339.12
ATP PTFE-0204X100 Σωλήνωση 0.125 Idx 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKR 1PCV4 PTFE-0204X1001 / 8 "3751 / 4 "1 / 16 "€565.70
ATP PTFE-0406X100 Σωλήνωση 0.25 Idx3 / 8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKT 1PCV5 PTFE-0406X1001 / 4 "2403 / 8 "1 / 16 "€929.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP PTFE-02504X100 σωλήνας 0.156 Idx1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό
€450.59 /μονάδα