ATP PE14-ND Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUW 4ΗΜ14

ATP Πολυαιθυλένιο σωλήνων PE14-ND

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZUW Μοντέλο: PE14-NDCross Ref: 4hm14

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€164.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταΑκτή D: 55
Μέσα Dia.5 / 32 "
Μήκος1000ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
Wall Πάχος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP PE12-NA Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUU 4ΗΜ12 PE12-ΝΑ3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "€64.01
ATP PE14-NA Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUV 4ΗΜ13 PE14-ΝΑ5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "€29.61
ATP PE38-NA Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUX 4ΗΜ15 PE38-ΝΑ1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€54.65
ATP PE38-ND Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUY 4ΗΜ16 PE38-ΝΔ1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€343.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Πολυαιθυλένιο σωλήνων PE14-ND
€164.43 /μονάδα