Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP PE38-NA Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUX 4ΗΜ15

ATP Πολυαιθυλένιο σωλήνων PE38-NA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZUX Μοντέλο: PE38-NACross Ref: 4hm15
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
€55.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταΑκτή D: 55
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)40.39
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP PE12-NA Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUU 4ΗΜ12 PE12-ΝΑ3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "€74.33
ATP PE14-NA Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUV 4ΗΜ13 PE14-ΝΑ5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "€29.61
ATP PE14-ND Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUW 4ΗΜ14 PE14-ΝΔ5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "€190.92
ATP PE38-ND Σωλήνωση πολυαιθυλενίου | AD7ZUY 4ΗΜ16 PE38-ΝΔ1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "€399.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Πολυαιθυλένιο σωλήνων PE38-NA
€55.27 /μονάδα