ATP PE12CB Σωλήνωση από πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσα 125 Psi 500 πόδια μπλε | AE4TJW 5MPT4

ATP Σωλήνωση PE12CB Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας 125 Psi 500 πόδια Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4TJW Μοντέλο: PE12CBCross Ref: 5MPT4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€268.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜπλε
ΣκληρότηταShore A 93A, Shore D 45D
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος500ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2.5 "
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
Wall Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.2
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ATP PE12CR Σωλήνωση πολυπροπυλενίου 1/2 ίντσας 125 Psi 500 πόδια κόκκινο | AE4TJV 5MPT2 PE12CRRed€272.86
ATP PE12CY Σωλήνωση Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσα 125 Psi 500 Πόδια Κίτρινο | AE4TJY 5MPT6 PE12CYΚίτρινο€268.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Σωλήνωση PE12CB Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας 125 Psi 500 πόδια Μπλε
€268.25 /μονάδα