ATP PE12CY Σωλήνωση Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσα 125 Psi 500 Πόδια Κίτρινο | AE4TJY 5MPT6

ATP Σωλήνωση PE12CY Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας 125 Psi 500 πόδια κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TJY Μοντέλο: PE12CYCross Ref: 5MPT6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€311.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΚίτρινο
ΣκληρότηταShore A 93A, Shore D 45D
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος500ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2.5 "
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
Wall Πάχος0.062 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0505
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ATP PE12CR Σωλήνωση πολυπροπυλενίου 1/2 ίντσας 125 Psi 500 πόδια κόκκινο | AE4TJV 5MPT2 PE12CRRed€316.81
ATP PE12CB Σωλήνωση από πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσα 125 Psi 500 πόδια μπλε | AE4TJW 5MPT4 PE12CBΜπλε€311.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP Σωλήνωση PE12CY Πολυπροπυλένιο 1/2 ίντσας 125 Psi 500 πόδια κίτρινο
€311.46 /μονάδα