ATP HDPE1X.814ANA Σωλήνωση 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μήκος Φυσικό | AC2QKM 2LZU3

ATP HDPE1X.814ANA Σωλήνας 1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QKM Μοντέλο: HDPE1X.814ANACross Ref: 2LZU3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€220.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταShore A: 93 / D45D
Μέσα Dia.0.814 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Εκτός Dia.1"
Θερμ. Εύρος-50 έως 140 F
ΧαρακτηριστικάΥψηλής πυκνότητας
Wall Πάχος0.093 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.46
Ύψος πλοίου (cm)76.71
Μήκος πλοίου (cm)76.71
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
ATP HDPE1X34ANA Σωλήνωση 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μήκος Φυσικό | AC2QKL 2LZU2 HDPE1X34ANA3 / 4 "195 PSI1 / 8 "€285.02
ATP HDPE1X78ANA Σωλήνωση 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μήκος Φυσικό | AC2QKN 2LZU4 HDPE1X78ANA7 / 8 "90 psi1 / 16 "€163.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP HDPE1X.814ANA Σωλήνας 1 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μήκος φυσικό
€220.49 /μονάδα