Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP 3MP-08M-50 Poly Tubing Straight Εξωτερική Διάμετρος 5/16 ίντσας 50 πόδια | AD7GZK 4EHU9

ATP 3MP-08M-50 Πολυσωλήνωση ευθεία εξωτερική διάμετρος 5/16 ίντσες 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GZK Μοντέλο: 3MP-08M-50Cross Ref: 4EHU9
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
€122.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής420 PSI
ΧρώμαΜαύρο / Καθαρό Μπλε / Ανοιχτό Μπλε
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μήκος50ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Εκτός Dia.5 / 16 "
Θερμ. Εύρος-68 έως 140 F
Ανοχή+0.004 έως -0.004 "
ΧαρακτηριστικάΔεσμευμένη, ευθεία
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.059 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.638
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP 3MP-08M-50 Πολυσωλήνωση ευθεία εξωτερική διάμετρος 5/16 ίντσες 50 πόδια
€122.21 /μονάδα