Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP 2MPS-10M-10-01 Σπειροειδής εξωτερική διάμετρος 10 mm 400 mm | AD7GYW 4EHT5

ATP 2MPS-10M-10-01 Poly Tubing Spiral Εξωτερική Διάμετρος 10mm 400mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7GYW Μοντέλο: 2MPS-10M-10-01Cross Ref: 4EHT5
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
€38.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής420 PSI
ΧρώμαΜαύρο / διαυγές μπλε
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.6.5mm
Μήκος400mm
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Εκτός Dia.10mm
Θερμ. Εύρος-68 έως 140 F
Ανοχή+0.004 έως -0.004 "
ΧαρακτηριστικάΔεσμευμένη, Σπείρα
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος1.75mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.16
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ATP 2MPS-532-05-01 Σπειροειδής σωλήνας πολυ σωλήνων εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 9 1/2 ίντσες AD7GXP 4EHN3 2MPS-532-05-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "9.5 "5 / 32 "1 / 32 "€21.39
ATP 2MPS-532-10-01 Σπειροειδής διάμετρος πολυ σωλήνων εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 11 1/8 ίντσες | AD7GXQ 4EHN4 2MPS-532-10-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "11.125 "5 / 32 "1 / 32 "€20.38
ATP 2MPS-532-20-01 Σπειροειδής διάμετρος πολυ σωλήνων εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 14 1/4 ίντσες | AD7GXR 4EHN5 2MPS-532-20-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "14.25 "5 / 32 "1 / 32 "€25.23
ATP 2MPS-532-40-01 Σπειροειδής σωλήνας πολυ σωλήνων Εξωτερική διάμετρος 5/32 ίντσες 20 5/8 σε | AD7GXT 4EHN6 2MPS-532-40-01Μαύρο / διαυγές μπλε3 / 32 "20.625 "5 / 32 "1 / 32 "€26.88
ATP 2MPS-14-05-01 Σπειροειδής εξωτερική διάμετρος σωλήνων πολυ 1/4 ίντσας 10 1/2 ίντσας | AD7GXU 4EHN7 2MPS-14-05-01Μαύρο / διαυγές μπλε5 / 32 "10.5 "1 / 4 "3 / 64 "€26.58
ATP 2MPS-14-10-01 Σπειροειδής εξωτερική διάμετρος σωλήνων πολυ 1/4 ίντσες 13 ίντσες | AD7GXV 4EHN8 2MPS-14-10-01Μαύρο / διαυγές μπλε5 / 32 "13 "1 / 4 "3 / 64 "€25.38
ATP 2MPS-14-20-01 Σπειροειδής εξωτερική διάμετρος πολυ σωλήνων 1/4 ίντσες 18 ίντσες | AD7GXW 4EHN9 2MPS-14-20-01Μαύρο / διαυγές μπλε5 / 32 "18 "1 / 4 "3 / 64 "€32.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP 2MPS-10M-10-01 Poly Tubing Spiral Εξωτερική Διάμετρος 10mm 400mm
€38.81 /μονάδα