Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP 2MP-08M-50-01 Πολυσωλήνωση Ευθεία Εξωτερική Διάμετρος 8mm 50 Πόδια | AD7GXL 4EHL9

ATP 2MP-08M-50-01 Πολυσωλήνωση ευθεία εξωτερική διάμετρος 8mm 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GXL Μοντέλο: 2MP-08M-50-01Cross Ref: 4EHL9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€237.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής420 PSI
ΧρώμαΜαύρο / διαυγές μπλε
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.5mm
Μήκος50ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση140 psi
Εκτός Dia.8mm
Θερμ. Εύρος-68 έως 140 F
Ανοχή+0.004 έως -0.004 "
ΧαρακτηριστικάΔεσμευμένη, ευθεία
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος1.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP 2MP-08M-50-01 Πολυσωλήνωση ευθεία εξωτερική διάμετρος 8mm 50 πόδια
€237.98 /μονάδα