Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ATP 1CTF9 Σωλήνωση από πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσες 180 Psi 100 πόδια κόκκινο | AA9EWR

ATP 1CTF9 Tubing Πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσας 180 Psi 100 πόδια Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EWR Μοντέλο: 1CTF9
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
€42.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής540 PSI
ΧρώμαRed
ΣκληρότηταΑκτή Α 98
Μέσα Dia.5 / 32 "
Μήκος100ft.
Υλικόπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Πίεση180 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
Ανοχή+0.004 έως -0.004 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος3 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Πίεση ριπήςΧρώμαΑνοχήΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΣκληρότηταΜέσα Dia.Τιμή
Πολυπροπυλένιο σωλήνων ATP 1CTG5 1/4 ίντσας 180 Psi 100 πόδια κίτρινο | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIΚίτρινο+0.004 έως -0.004 "Αρχικό3 / 64 "Ακτή Α 985 / 32 "€42.81
ATP PU06MAY Σωλήνωση από πολυπροπυλένιο 6mm Εξωτερική διάμετρος 180 Psi Κίτρινο | AA9EXC 1CTH1 PU06 ΜΑΪΟΣ6mm540 PSIΚίτρινο+0.004 έως -0.004 "Μετρικός0.039 "Ακτή Α 984mm€68.75
ATP 1CTH2 Tubing Polypropylene 6mm Εξωτερική Διάμετρος 180 Psi Κόκκινο | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIRed+0.004 έως -0.004 "Μετρικός0.039 "Ακτή Α 984mm€33.31
ATP 1PBL9 Tubing 3/32in Idx5/32 Inch Εξωτερική Διάμετρος 100 Feet Μαύρο | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSIΜαύρη+/- 0.004 "Αρχικό1 / 32 "Ακτή Α 983 / 32 "€20.91
ATP 1PBN7 Tubing 5 / 32in Id x 1/4 Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiClear Blue+/- 0.004 "Αρχικό3 / 64 "Ακτή Α 985 / 32 "€92.87
ATP 1PBP8 Tubing 5 / 32in Idx1 / 4 Inch Εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Μαύρο | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiΜαύρη+/- 0.004 "Αρχικό3 / 64 "Ακτή Α 985 / 32 "€92.83
ATP PU38-BBLK Tubing 1/4in. Id x 3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 250 πόδια Μαύρο | AB2WEQ 1PBR1 PU38-BBLK3 / 8 "-Μαύρη-Αρχικό1 / 16 "Ακτή Α 981 / 4 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ATP 1CTF9 Tubing Πολυπροπυλένιο 1/4 ίντσας 180 Psi 100 πόδια Κόκκινο
€42.81 /μονάδα