Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106624 Ελατήρια ελατηρίου x Hd 1.25 x 6 In | AD6AZY 44U828

RAYMOND 106624 Die Spring x Hd 1.25 x 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6AZY Μοντέλο: 106624Cross Ref: 44U828

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.45 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠέθανε την άνοιξη
ΧρώμαΠράσινο
Τύπος τέλουςΚλειστό & έδαφος
φινίρισμαΧρώμα
Για μέγεθος τρύπας1.25 "
Για μέγεθος ράβδου5 / 8 "
ΥλικόΧάλυβας κράματος σιλικόνης χρωμίου
Εκτός Dia.1.25 "
Συνολικό μήκος6"
Βαθμός ελαστικότητας ελατηρίου575 λίβρες / λεπτό.
ΧαρακτηριστικάExtra Heavy Duty

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος τρύπαςΓια μέγεθος ράβδουΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒαθμός ελαστικότητας ελατηρίουPkg. Ποσ.Τιμή
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106104 Ελατήριο ελατηρίου x Hd 0.375 x 1 ίντσα - Πακέτο 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 λίβρες / λεπτό.10€44.21
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106105 Σπρινγκ ελατήριο x Hd 0.375 x 1-1 / 4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 λίβρες / λεπτό.1€4.71
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106107 Σπρινγκ ελατήριο x Hd 0.375 x 1-3 / 4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 λίβρες / λεπτό.1€5.37
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106108 Ελατήριο ελατηρίου x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 λίβρες / λεπτό.1€5.99
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106112 Σπρινγκ ελατήριο x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 λίβρες / λεπτό.1€0.83
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106148 Ελατήριο ελατηρίου x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 λίβρες / λεπτό.1€30.71
ASSOCIATED SPRING RAYMOND 106204 Αντηλία ελατηρίου x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 λίβρες / λεπτό.1€4.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RAYMOND 106624 Die Spring x Hd 1.25 x 6 In
€44.45 /μονάδα