ASHLAND CONVEYOR T4A53214TLEFG Τηλεσκόπιο Μήκος μεταφοράς 40 πόδια Bf 30 In | AD4RFT 42X947

ASHLAND CONVEYOR Μήκος μεταφορέα τηλεσκοπίου T4A53214TLEFG 40 πόδια Bf 30 In

Στοιχείο: AD4RFT Μοντέλο: T4A53214TLEFGΣταυρός: 42Χ947
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€17,194.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τηλεσκοπίων
ΡουλεμάνΜπάλα
Μήκος κρεβατιού40 πόδια.
Υλικό κρεβατιού10 ga. Ατσάλι
Μεταξύ πλαισίου (In.)30
Χωρητικότητα ανά Ft. (Λ.Β.)140
Κάστερ Ντία.5"
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο1-1 / 2 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίων12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Ρύθμιση ύψουςHigh End 36 έως 46 ", Low End 17 έως 21"
Πόδια ανά μονάδα5
Μέγιστη. Μήκος (Ft.)40
Ελάχ. Μήκος14 πόδια
Συνολικό μήκος40ft.
συνολικό πλάτος39 "
ΚύλινδροςΡυθμίστε το Hi σε 1-1 / 2 "Κέντρα
Χωρητικότητα κυλίνδρου85 λίβρες
Roller Dia.1-3 / 8 "
Υλικό κυλίνδρων18 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλό στα 1-1 / 2 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς80

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 882
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)411.48
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος περιστρεφόμενου τροχού (In.) (5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταξύ πλαισίου (In.)Κάστερ Ντία.Συνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR T4A52414TLEFG Τηλεσκόπιο μήκος μεταφορέα 40 πόδια Bf 22 In | AD4RFR 42Χ946 T4A52414TLEFG225"40ft.31 "€15,914.25
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T5A52414TLEFG Τηλεσκόπιο Μήκος μεταφοράς 50 πόδια Bf 22 In | AD4RFU 42X948 T5A52414TLEFG225"50ft.31 "€18,310.43
RFQ
Μεταφορέας τηλεσκοπίου ASHLAND CONVEYOR T5A53214TLEFG Μήκος 50 πόδια Bf 30 In | AD4RFV 42X949 T5A53214TLEFG305"50ft.39 "€21,466.99
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T6A82414TLEFG Τηλεσκόπιο μήκος μεταφορέα 60 πόδια Bf 22 In | AD4RFW 42X950 T6A82414TLEFG228"60ft.31 "€22,027.32
RFQ
ASHLAND CONVEYOR T6A83214TLEFG Τηλεσκόπιο μήκος μεταφορέα 60 πόδια Bf 30 In | AD4RFX 42X951 T6A83214TLEFG308"60ft.39 "€23,728.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR Μήκος μεταφορέα τηλεσκοπίου T4A53214TLEFG 40 πόδια Bf 30 In
€17,194.89 /μονάδα