ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1 / 2A3I6-60V480M25 Μεταφορέας ρυθμιστικού κρεβατιού L 16 πόδια πλάτος 22-1 / 2 σε | AD4RCE 42X865

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1/2A3I6-60V480M25 Μεταφορέας συρόμενου κρεβατιού L 16 πόδια Πλάτος 22-1/2 ίντσες

Στοιχείο: AD4RCE Model: SB400 18B16RE1/2A3I6-60V480M25Σταυρός: 42Χ865
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,452.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού
ρυθμιζόμενο Ύψος26-1 / 2 έως 34-1 / 2 ίντσες.
ΡουλεμάνΣφραγισμένο και προεπιλυμένο
Βάθος κρεβατιού4"
Μήκος κρεβατιού15 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού22-1 / 2 ίντσες
Ταχύτητα ζώνηςΕύρος μεταβλητής ταχύτητας από 6 έως 60 FPM
Τύπος ζώνηςΟμαλή κορυφή PVC 120
Ζώνη ζώνης18 "
Τροχαλία κίνησης (In.)4
φινίρισμαΕποξειδικό παλτό σε σκόνη
HP1/2
Πόδια ανά μονάδα3
Χωρητικότητα φορτίου430 λίβρες
Βαθμολογία κινητήραΥποχρέωση μετατροπέα
Τύπος κινητήρα1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC Τριφασικό
Συνολικό μήκος16ft.
ΦάσηΤρία
Shaft Dia.1-3 / 16 "
Τύπος στάσηςH
διακόπτηςΚουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με έλεγχο ταχύτητας κλήσης
Τάση460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 292.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)340.36
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖώνη ζώνηςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος κινητήραΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Bed Slider L 11 Feet 22-1 / 2 In | AD4RBV 42X856 SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M2518 "450 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό11ft.230-460 VAC€10,681.78
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Bed Slider L 16 Feet 22-1 / 2 In | AD4RBW 42X857 SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M2518 "430 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό16ft.230-460 VAC€10,292.27
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Bed Slider L 21 Feet 22-1 / 2 In | AD4RBX 42X858 SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M2518 "415 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό21ft.230-460 VAC€12,228.76
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Bed Slider L 6 Feet 22-1 / 2 In | AD4RBY 42X859 SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M2518 "475 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό6ft.230-460 VAC€9,368.14
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Bed Slider L 11 Feet πλάτος 34-1 / 2 In | AD4RBZ 42X860 SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M2530 "415 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό11ft.230-460 VAC€12,341.75
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Bed Slider L 16 Feet 34-1 / 2 In | AD4RCA 42X861 SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M2530 "380 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό16ft.230-460 VAC€13,358.61
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 Conveyor Bed Slider L 21 Feet πλάτος 34-1 / 2 In | AD4RCB 42X862 SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M2530 "350 λίβρες1/2 HP, 230/460 VAC, τριφασικό21ft.230-460 VAC€15,136.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1/2A3I6-60V480M25 Μεταφορέας συρόμενου κρεβατιού L 16 πόδια Πλάτος 22-1/2 ίντσες
€12,452.69 /μονάδα