ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1 / 2A1 60TS M25 Μεταφορικός ιμάντας με συνολικό μήκος 11 πόδια | AD2CRQ 3MY69

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 Μεταφορικός ιμάντας Συνολικό μήκος 11 πόδια

Στοιχείο: AD2CRQ Μοντέλο: SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25Cross Ref: 3MY69
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€11,536.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορικός ιμάντας μεταφοράς ρυθμιστικού
ρυθμιζόμενο Ύψος26 1/2 έως 34 1/2 ίντσες.
ΡουλεμάνΣφραγισμένο και προεπιλυμένο
Βάθος κρεβατιού4"
Μήκος κρεβατιού10 πόδια
Υλικό κρεβατιούΑτσάλι
Πλάτος κρεβατιού22-1 / 2 ίντσες
Ταχύτητα ζώνηςΔιορθώθηκε στα 60 FPM
Τύπος ζώνηςΟμαλή κορυφή PVC 120
Ζώνη ζώνης18 "
Τροχαλία κίνησης (In.)4
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
HP1/2
Πόδια ανά μονάδα2
Χωρητικότητα φορτίου335 λίβρες
Τύπος κινητήρα1/2 HP, 115 / 208-230 VAC, Μονοφασική
Συνολικό μήκος11ft.
Φάσημονόκλινο
Shaft Dia.1-3 / 16 "
Τύπος στάσηςH
διακόπτηςΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Τάση110 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 295.65
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)335.28
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8431390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25 Μεταφορικός ιμάντας με συνολικό μήκος 21 πόδια | AD2CTB 3MY79 SB400 18B 21RE1 / 2A1 60TS M25319 λίβρες21ft.€13,225.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 11RE1/2A1 60TS M25 Μεταφορικός ιμάντας Συνολικό μήκος 11 πόδια
€11,536.15 /μονάδα