ASHLAND CONVEYOR RS140B22 Χειροποίητη ρολό Stop Street Ball | AH7QXT 38AP59

ASHLAND CONVEYOR RS140B22 Χειροποίητη μπάλα με ρολό στο δρόμο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7QXT Μοντέλο: RS140B22Σταυρός: 38AP59

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,489.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη στάση κυλίνδρου
ΡουλεμάνΕλαφρύ ελαιόλαδο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλαίσιο Πλάτος22 "
Υλικό18 ga. Γαλβανισμένο ατσάλι
Διάμετρος τροχού5 / 16 "
Διάμετρος τροχού1.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
ASHLAND CONVEYOR RS140B10 Χειροκίνητη στάση κυλίνδρου 1-3/8 ίντσας Διάμετρος τροχού | AH7QXQ 38AP57 RS140B105 / 16 "1.375 "€1,469.67
ASHLAND CONVEYOR RS140B16 Χειροκίνητη στάση κυλίνδρου 5/16 ιντσών οπή τροχού | AH7QXR 38AP58 RS140B165 / 16 "1.375 "€1,484.24
ASHLAND CONVEYOR RS190B10 Hand Operatd Roller Stop 10 ίντσες μεταξύ πλαισίων | AH7QXU 38AP60 RS190B107 / 16 "1 29 / 32 "€1,619.89
ASHLAND CONVEYOR RS190B16 Χειροκίνητη στάση κυλίνδρου 16 ιντσών μεταξύ πλαισίων | AH7QXV 38AP61 RS190B167 / 16 "1 29 / 32 "€1,630.37
ASHLAND CONVEYOR RS190B22 Στοπ με ρολό χειρός 22 ιντσών μεταξύ πλαισίων | AH7QXW 38AP62 RS190B227 / 16 "1 29 / 32 "€1,676.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RS140B22 Χειροποίητη μπάλα με ρολό στο δρόμο
€1,489.96 /μονάδα