ASHLAND CONVEYOR H15M61B27 Μεταφορική βάση H 29 ίντσες H 55 έως 67 In | AD4RDW 42X904

ASHLAND CONVEYOR H15M61B27 Μεταφορέας H Βάση W 29 ιντσών Υ 55 έως 67 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RDW Μοντέλο: H15M61B27Σταυρός: 42Χ904

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€228.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορική βάση H
Μεταξύ πλαισίου (In.)27
Χωρητικότητα1500 λίβρες
ΧρώμαΠράσινο
φινίρισμαΕποξειδική σκόνη
Ρύθμιση ύψους55 έως 67 ίντσες
Πλάτος βάσης (In.)29
ΧαρακτηριστικάΕλαφρού τύπου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8428200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜεταξύ πλαισίου (In.)ΕίδοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR H15M25B13 Μεταφορική βάση H-stand W 15 ίντσες H 19 1 / 2-31 In | AC3VCB 2WJJ6 H15M25B1313Μεταφορέας H-Stand€146.04
ASHLAND CONVEYOR H15M25B27 Μεταφορική βάση H 29 ίντσες H 19 1 / 2-31 In | AC3VCC 2WJJ7 H15M25B2727Μεταφορέας H-Stand€134.35
ASHLAND CONVEYOR H15M25B31 Μεταφορική βάση H 33 ίντσες H 19 1 / 2-31 In | AC3VCD 2WJJ8 H15M25B3131Μεταφορέας H-Stand€144.22
ASHLAND CONVEYOR H15M37B13 Μεταφορική βάση H-stand W 15 ίντσες H 31-43 In | AC3VCE 2WJJ9 H15M37B1313Μεταφορέας H-Stand€144.97
ASHLAND CONVEYOR H15M37B27 Μεταφορική βάση H 29 ίντσες H 31-43 In | AC3VCF 2WJK1 H15M37B2727Μεταφορέας H-Stand€157.15
ASHLAND CONVEYOR H15M37B31 Μεταφορική βάση H 33 ίντσες H 31-43 In | AC3VCG 2WJK2 H15M37B3131Μεταφορέας H-Stand€139.53
ASHLAND CONVEYOR H15M49B10 Μεταφορική βάση H 12 ίντσες H 43 έως 31 In | AD4RDJ 42X892 H15M49B1010Μεταφορική βάση H€180.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR H15M61B27 Μεταφορέας H Βάση W 29 ιντσών Υ 55 έως 67 ίντσες
€228.69 /μονάδα