ASHLAND CONVEYOR 18X16X10GP Skatewheel Conveyor 10 πόδια S Bf 16 In | AC3VKQ 2WKN6

ASHLAND CONVEYOR Μεταφορέας Skatewheel 18X16X10GP 10 πόδια S Bf 16 In

Στοιχείο: AC3VKQ Μοντέλο: 18X16X10GPCross Ref: 2WKN6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€620.85 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορέας τροχών Skate
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Μήκος κρεβατιού10 πόδια
Μεταξύ πλαισίου (In.)16
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο3 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίων12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Συνολικό μήκος10ft.
συνολικό πλάτος18 "
Ενότητα Περιγραφή10 πόδια
ShapeΕτερόφυλη
Υλικό SkatewheelΜαύρο πλαστικό
Διάμετρος τροχού1 / 4 "
Σχεδιασμός τροχώνΚλονισμένος
Διάμετρος τροχού1 15 / 16 "
Τροχοί ανά άξονα4
Τροχοί ανά πόδι16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.3375
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)309.88
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνότητα ΠεριγραφήΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)ShapeΦινίρισμα πλαισίουΥλικό πλαισίωνΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12Χ10Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€238.35
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor Straight W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18Χ16Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν16Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€321.69
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor Straight W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24Χ20Χ05Γ5 πόδιαΡουλεμάν22Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα1200 lbs.5ft.€391.32
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12Χ10Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο750 λίβρες5ft.€270.57
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor Straight W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18Χ16Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν16Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο750 λίβρες5ft.€374.61
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor Straight W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24Χ20Χ05Α5 πόδιαΡουλεμάν22Ετερόφυλη-1 / 8 "Αλουμίνιο720 λίβρες5ft.€439.95
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor Straight W 12 In | AC3TUC 2W849 12Χ10Χ10Γ10 πόδιαΡουλεμάν10Ετερόφυλη-12 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα-10ft.€482.76
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR Μεταφορέας Skatewheel 18X16X10GP 10 πόδια S Bf 16 In
€620.85 /μονάδα