Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT A4SBFO442DO15 # Ενδογενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 15psi | AE3GGJ 5DDJ8

ASHCROFT A4SBFO442DO15# Εγγενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 15 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3GGJ Μοντέλο: A4SBFO442DO15#Cross Ref: 5DDJ8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€753.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδογενώς ασφαλής μορφοτροπέας
Ακρίβεια+ /-0.3%
Συμβατό μεΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ηλεκτρικές συνδέσειςDIN 43650-A
Στέγαση304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Μέγιστη. Πίεση30 psi
Αξιολόγηση NEMA4X
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 257 F
Παραγωγή4 έως 20 mA σε 12 έως 30 VDC
Απαιτούμενη ισχύς12 έως 30 VDC
Διαδικασία σύνδεσης1/2 "NPT Γυναίκα
Σειρά0 έως 15 psi
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορίες I, II και III, Div. 1 και 2, ομάδες A, B, C, D, F και G
Θερμικό σφάλμα+/- 2% (-4 έως 185F)
Υγρό υλικό316L από ανοξείδωτο χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατό μεΜέγιστη. ΠίεσηΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΤιμή
ASHCROFT A4SBMO242DO15 # Ενδογενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #Οποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με ανοξείδωτο ατσάλι 31630 psi1/4 "NPT αρσενικό0 έως 15 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D015 # & VAC Μετατροπέας 30 ίντσες Hg Vac έως 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # & VACΟποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι30 psi1/4 "NPT αρσενικό30 "Hg Vac έως 15 Psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D030 # Ενδογενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #Οποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι60 psi1/4 "NPT αρσενικό0 έως 30 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D060 # Ενδογενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #Οποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι120 psi1/4 "NPT αρσενικό0 έως 60 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0100 # Ενδογενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 100psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #Οποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι200 psi1/4 "NPT αρσενικό0 έως 100 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0200 # Ενδογενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #Οποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι400 psi1/4 "NPT αρσενικό0 έως 200 psi€753.20
ASHCROFT A4SBM0242D0300 # Ενδογενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #Οποιαδήποτε διαδικασία συμβατή με 316 Ανοξείδωτο ατσάλι600 psi1/4 "NPT αρσενικό0 έως 300 psi€753.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT A4SBFO442DO15# Εγγενώς ασφαλής μετατροπέας 0 έως 15 psi
€753.20 /μονάδα