Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 30EI60R Θερμόμετρο διπλής μεταλλικής σύνδεσης πίσω | AG3FEM 33ΗΤ56

ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic Back Connection

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3FEM Μοντέλο: 30EI60RCross Ref: 33HT56

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€118.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμόμετρο κλήσης
Ακρίβεια1%
ΠροσαρμογέςΕξωτερικός
ΠερίπτωσηΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα πηνίουΑπόσβεση σιλικόνης
Τοποθεσία σύνδεσηςΠίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "
Dial Μέγεθος3"
Ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα1 / 2 "
Απαιτούμενη ισχύςΟχι
Στοιχείο ανίχνευσηςΔιμεταλλικός
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου6"
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί
Υλικό παραθύρωνΠοτήρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9025198080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΘερμ. ΕύροςΤιμή
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 3 ιντσών Dial | AG3FEK 33ΗΤ54 30EI60R2.5 "-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€118.07
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Διμεταλλικό 1/2 ίντσας Σύνδεση | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€118.07
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 9 ιντσών Stem | AG3FEN 33ΗΤ57 30EI60R9"-20 βαθμοί έως 120 βαθμοί€118.07
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 0-250 βαθμός F | AG3FEP 33ΗΤ58 30EI60R2.5 "Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€91.52
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 4 ιντσών Stem | AG3FEQ 33ΗΤ59 30EI60R4"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€91.52
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 6 Inch Stem | AG3FER 33ΗΤ60 30EI60R6"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€91.52
Θερμόμετρο καντράν ASHCROFT 30EI60R Ταιριάζει σε σωλήνα 1/2 ίντσας | AG3FET 33HT61 30EI60R9"Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 250€91.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic Back Connection
€118.07 /μονάδα