Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 25W1005PH02B300 # Πίεση μετρητή 0 έως 300 psi Πίσω ABS | AH3QVD 33ΗR25

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Μανόμετρο πίεσης 0 έως 300 psi ABS πίσω

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QVD Μοντέλο: 25W1005PH02B300#Cross Ref: 33hr25
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
€27.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τοποθεσία σύνδεσηςΚέντρο πίσω
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος2.5 "
Τύπος μετρητήΚίνηση PowerFlex (TM)
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειράαπό 0 έως 300
Υλικό αισθητήραΧαλκί
Μικρότερη αποφοίτηση5
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος / Χάλκινο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 3-2-3%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 30

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μετρητήΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑποφοίτησηΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 2 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSIΔοκιμή+/- 3-2-3%-5 psiΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-10 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 100 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-1 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 15 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-20 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 200 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-5 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 30 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-50 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 300 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 400 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-50 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 400 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 25W1005PH02B300# Μανόμετρο πίεσης 0 έως 300 psi ABS πίσω
€27.13 /μονάδα