Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 251009SW02L1500# Πίεση μετρητή 0 έως 1500 psi Χαμηλότερη | AH3QXK 33HT02

ASHCROFT 251009SW02L1500# Πίεση μετρητή 0 έως 1500 psi Χαμηλότερη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3QXK Μοντέλο: 251009SW02L1500#Cross Ref: 33HT02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€147.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος2.5 "
Τύπος μετρητήΚίνηση PowerFlex (TM)
Υλικό φακούπλαστικός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Σειράαπό 0 έως 1500
Υλικό αισθητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση20
Υλικό υποδοχήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Συναρμολογημένο πάνελ μετρητή: Όχι
    • Υγρό γεμάτο: Όχι
    • Αποφοίτηση πρωτοβάθμιας σειράς Gauge: 100

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDial ΜέγεθοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΥλικό υποδοχήςΥγρό υλικόΤιμή
ASHCROFT 251009AW02L15 # Πίεση μετρητή 0 έως 15 psi 1 τοις εκατό | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fαπό 0 έως 150.5ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€136.46
ASHCROFT 251009AW02L30 # Πίεση μετρητή 0 έως 30 psi 1 τοις εκατό | AH3QVX 33ΗR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fαπό 0 έως 300.5ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€136.46
ASHCROFT 251009AW02L60 # Πίεση μετρητή 0 έως 60 psi 1 τοις εκατό | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fαπό 0 έως 601ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€136.46
ASHCROFT 251009AW02L100 # Πίεση μετρητή 0 έως 100 psi 2-1 / 2 ίντσες | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fαπό 0 έως 1002ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€136.46
ASHCROFT 251009AW02L160 # Πίεση μετρητή 0 έως 160 psi 1 τοις εκατό | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F0 έως 160 psi5ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€136.46
ASHCROFT 251009AW02L300 # Πίεση μετρητή 0 έως 300 psi 2-1 / 2 ίντσες | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fαπό 0 έως 3005ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€136.46
ASHCROFT 251009AW02L400 # Πίεση μετρητή 0 έως 400 psi 1 τοις εκατό | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fαπό 0 έως 40010ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος / Χάλκινο€136.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 251009SW02L1500# Πίεση μετρητή 0 έως 1500 psi Χαμηλότερη
€147.62 /μονάδα