Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCG600 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 600 Psi 2-1/2in | AD7GMX 4EFX3

ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCG600 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 600 Psi 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GMX Μοντέλο: 251009AW02B/310SSLXCG600Cross Ref: 4EFX3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€157.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Ακρίβεια+ /-1%
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Υπόθεση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος της πλάτης
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "NPT
Dial Μέγεθος2.5 "
Τύπος μετρητήΔοκιμή
Αποφοίτηση50 psi
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Σειρά0 έως 600 psi
Δαχτυλίδι ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρότερη αποφοίτηση10 psi
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνων316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Απόδοση PLUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μετρητήΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑποφοίτησηΥλικό φακούΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣειράΔαχτυλίδι ΥλικόΤιμή
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 60 Psi 2 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSIΔοκιμή+/- 3-2-3%-5 psiΠολυανθρακικό-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 60 psi-€20.12
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 100 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-10 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 100 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 15 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-1 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 15 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 200 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-20 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 200 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 30 Psi 6 ίντσες 1/4 ίντσες Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-5 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 30 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 300 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-50 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 300 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Μετρητής πίεσης 0 έως 400 Psi 6 ίντσες 1 / 4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSIΔοκιμή+ /-0.25%-50 psiΠοτήρι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F0 έως 400 psiΑρθρωτός χάλυβας€576.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCG600 Μανόμετρο πίεσης 0 έως 600 Psi 2-1/2 ίντσες
€157.00 /μονάδα