ASHCROFT 121010S04L600# Pressure Gauge, 0 To 600, 12 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, +/-1% Accuracy, PSI, PSI | CN8YHX 787N15

ASHCROFT 121010S04L600# Μανόμετρο πίεσης, 0 έως 600, καντράν 12 ιντσών, αρσενικό Npt 1/2 ίντσας, ακρίβεια +/-1%, PSI, PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CN8YHX Μοντέλο: 121010S04L600#Σταυρός: 787N15

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,775.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ASHCROFT 451220A02L30IMV&100# Σύνθετο μετρητή, -30 έως 100, 4 1/2 ιντσών καντράν, 1/4 ίντσα Npt αρσενικό, +/-1% ακρίβεια, PSI | CN8XHT 787N19 451220A02L30IMV&100#Σύνθετο μετρητή€306.77
ASHCROFT 451220A02L30IMV&30# Σύνθετο μετρητή, -30 έως 30, 4 1/2 ιντσών καντράν, 1/4 ίντσα Npt αρσενικό, +/-1% ακρίβεια, PSI, PSI | CN8XHW 787N18 451220A02L30IMV&30#Σύνθετο μετρητή€306.77
ASHCROFT 451259SD04LXCYD330IMV&60# Compound Gauge, -30 έως 60 PSI, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, +/-0.5% Accuracy | CN8XHY 787MY8 451259SD04LXCYD330IMV&60#Σύνθετο μετρητή€276.71
ASHCROFT 451209SD04L30IMV&60# Compound Gauge, -30 έως 60 PSI, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, +/-0.5% Accuracy | CN8XHZ 787MV0 451209SD04L30IMV&60#Σύνθετο μετρητή€438.81
ASHCROFT 501008S02L30IMV&100# Compound Gauge, Ανθεκτική στη διάβρωση θήκη, -30 έως 100 PSI, Καντράν 2 ιντσών, 1/4 ίντσα Npt Αρσενικό | CN8XJB 787NE9 501008S02L30IMV&100#Σύνθετο μετρητή€134.70
ASHCROFT 501008S02B30IMV&100# Compound Gauge, Ανθεκτική στη διάβρωση θήκη, -30 έως 100 PSI, Καντράν 2 ιντσών, 1/4 ίντσα Npt Αρσενικό | CN8XJC 787NG0 501008S02B30IMV&100#Σύνθετο μετρητή€153.43
ASHCROFT 501008S02B30IMV&15# Compound Gauge, Ανθεκτική στη διάβρωση θήκη, -30 έως 15 PSI, Καντράν 2 ιντσών, 1/4 ίντσα Npt Αρσενικό | CN8XJD 787NF7 501008S02B30IMV&15#Σύνθετο μετρητή€153.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 121010S04L600# Μανόμετρο πίεσης, 0 έως 600, καντράν 12 ιντσών, αρσενικό Npt 1/2 ίντσας, ακρίβεια +/-1%, PSI, PSI
€1,775.25 /μονάδα