Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετρητής πίεσης ASHCROFT 1188A Χαμηλός 4-1 / 2 ίντσες 1/4 ίντσες NPT | AH3BJL 31AA04

ASHCROFT 1188A Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/4 ίντσα NPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BJL Μοντέλο: 1188ACross Ref: 31AA04
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
€952.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανόμετρο
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση Υλικόπλαστικός
Τοποθεσία σύνδεσηςΚάτω μέρος
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Dial Μέγεθος4.5 "
Τύπος μετρητήΔείκτης μικρομέτρου
Υλικό φακούΠοτήρι
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Πρωτογενής εφαρμογήΔιαδικασία
Υλικό αισθητήραΟρείχαλκος
Μικρότερη αποφοίτηση1
Υλικό υποδοχήςΟρείχαλκος
Υγρό υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.287
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ακρίβεια μετρητή: +/- 1.00%
    • Τύπος μετρητή πίεσης και κενού: Μετρητής πίεσης
    • Υγρό γεμάτο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕύρος πίεσηςΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή
ASHCROFT 1188A Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/4 ίντσα NPT | AH3BJM 31AA05 1188AΜανόμετροαπό 0 έως 30-1€952.53
ASHCROFT 1188A Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/4 ίντσα NPT | AH3BJN 31AA06 1188AΣύνθετο μετρητή-30 έως 0 έως 30 ίντσες. H2O / In. Η2Ο1/1€952.53
ASHCROFT 1188A Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/4 ίντσα NPT | AH3BJP 31AA07 1188AΜανόμετρο-από 0 έως 605€952.53
Μετρητής πίεσης ASHCROFT 1188A Χαμηλός 4-1 / 2 ίντσες 1/4 ίντσες NPT | AH3BJQ 31AA08 1188AΜανόμετρο-από 0 έως 1001€952.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHCROFT 1188A Μανόμετρο Χαμηλό 4-1/2 ίντσα 1/4 ίντσα NPT
€952.53 /μονάδα