ASCO VALVES H117AL112A209 Electrohydraulic Valve 2 Way Nc 3 In | AD7HQQ 4EMA3

ASCO VALVES H117AL112A209 Ηλεκτροϋδραυλική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων Nc 3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HQQ Μοντέλο: H117AL112A209Cross Ref: 4EMA3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,338.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτροϋδραυλική βαλβίδα διακοπής αερίου
Υλικό σώματοςΣίδερο
Συντελεστής όγκου320
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.150 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1
συνολικό ύψος18.63 "
Συνολικό μήκος10.88 "
συνολικό πλάτος3.88 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.21
Ύψος πλοίου (cm)42.93
Μήκος πλοίου (cm)76.71
Πλάτος πλοίου (cm)52.32
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ώρα ανοίγματος (20 δευτ.)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES H117AL112A209 Ηλεκτροϋδραυλική βαλβίδα 2 κατευθύνσεων Nc 3 In
€5,338.08 /μονάδα