Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES EF8551A001MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσας 24VDC | AC2CZL 2HTP2

ASCO VALVES EF8551A001MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσας 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CZL Μοντέλο: EF8551A001MSCross Ref: 2HTP2
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
€460.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΜαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο
Συντελεστής όγκου0.86
Περίβλημα πηνίουΈκρηξη και στεγανότητα
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρική σύνδεση18 "Μόλυβδος
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.77 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας30 PSI
ΒάσηNamur
Αξιολόγηση NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9
Orifice Dia.1 / 4 "
συνολικό ύψος1 5 / 16 "
Συνολικό μήκος7 9 / 16 "
συνολικό πλάτος1.75 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR + PUR
Σχεδιασμός βαλβίδων3-Way / 2-Position σε 5-Way / 2-Position
Τάση24 VDC
Watts6.9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουΗλεκτρική σύνδεσηΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Αξιολόγηση NEMAΤάσηWattsΤιμή
ASCO VALVES WT8551A001MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσας 120/110V | AC2CZH 2HTN8 WT8551A001MSΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό18 "Μόλυβδος140 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€406.74
ASCO VALVES SC8551A001MS Solenoid Valve 3/2 to 5/2 1/4 Inch 120VAC | AC2CZJ 2HTN9 SC8551A001MSΑνοίξτε το πλαίσιοDIN140 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€287.39
ASCO VALVES EF8551A001MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσας 120/110V | AC2CZK 2HTP1 EF8551A001MSΈκρηξη και στεγανότητα18 "Μόλυβδος140 βαθμοί F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€447.39
ASCO VALVES SC8551A001MS Solenoid Valve 3/2 έως 5/2 1/4 Inch 24VDC | AC2CZM 2HTP3 SC8551A001MSΑνοίξτε το πλαίσιοDIN140 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€306.94
ASCO VALVES WT8551A001MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσας 24VDC | AC2CZN 2HTP4 WT8551A001MSΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό18 "Μόλυβδος77 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€403.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES EF8551A001MS Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 έως 5/2 1/4 ίντσας 24VDC
€460.45 /μονάδα