ASCO VALVES Σειρά 8551 Συμπαγείς ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες καρουλιού


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μαύρο ανοδιωμένο αλουμίνιο , Συντελεστής Όγκου: 0.86 , Κατηγορία μόνωσης πηνίου: F , Hz: 50/60 , Αξιολόγηση IP: 65 , Min. Διαφορά πίεσης λειτουργίας: 30 PSI , Τοποθέτηση: Namur , Orifice Dia.: 1 / 4 " , Συνολικό ύψος: 1 5 / 16 " , Συνολικό μήκος: 7 9 / 16 " , Συνολικό πλάτος: 1.75 " , Μέγεθος σωλήνα: 1 / 4 " , Υλικό σφραγίδας: NBR + PUR , Σχεδιασμός βαλβίδας: 3-Way / 2-Position σε 5-Way / 2-Position
ΣτυλΜοντέλοΠερίβλημα πηνίουΗλεκτρική σύνδεσηΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Αξιολόγηση NEMAΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EF8551A001MS
Έκρηξη και στεγανότητα18 "Μόλυβδος140 βαθμοί F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€447.39
A
EF8551A001MS
Έκρηξη και στεγανότητα18 "Μόλυβδος77 βαθμοί F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€460.45
A
WT8551A001MS
Γενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό18 "Μόλυβδος140 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.3€406.74
B
WT8551A001MS
Γενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό18 "Μόλυβδος77 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC6.9€403.38
C
SC8551A001MS
Ανοίξτε το πλαίσιοDIN140 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X120 VAC2.5€287.39
C
SC8551A001MS
Ανοίξτε το πλαίσιοDIN140 βαθμοί F1, 2, 3, 3S, 4, 4X24 VDC3€306.94

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;