Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8267G023 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ίντσας χωρίς ορείχαλκο | AD7HRH 4EME5

ASCO VALVES 8267G023 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ιντσών χωρίς ορείχαλκο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HRH Μοντέλο: 8267G023Cross Ref: 4EME5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€777.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3-39 / 64 "
Συντελεστής όγκου9.7
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ατμός250 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος4 59 / 64 "
Συνολικό μήκος3 27 / 64 "
συνολικό πλάτος2 9 / 32 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά ανοιχτό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 VAC
Watts16.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΜέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΤάσηWattsΚατηγορία μόνωσης πηνίουΤιμή
ASCO VALVES 8267G007 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας Nc Brass | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Κανονικά κλειστό120 VAC16.1H€604.71
ASCO VALVES 8222G002 Solenoid Valve Steam 1/2 Inch Nc Brass | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Κανονικά κλειστό120 / 110 VAC17.1H€828.58
ASCO VALVES 8267G019 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ιντσών Nc Brass | AD7HRF 4EMD7 8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Κανονικά κλειστό120 VAC16.1H€777.20
ASCO VALVES 8267G015 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 1/2 ίντσας χωρίς ορείχαλκο | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Κανονικά ανοιχτό120 VAC16.1H€589.08
ASCO VALVES 8267G011 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/8 ίντσας χωρίς ορείχαλκο | AD7HRK 4EME7 8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Κανονικά ανοιχτό120 VAC16.1H€589.08
ASCO VALVES 8222G093 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/8 ιντσών Nc Brass | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Κανονικά κλειστό120 / 110 VAC10.1F€563.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8267G023 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού 3/4 ιντσών χωρίς ορείχαλκο
€777.20 /μονάδα