Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8220G403 S Hw Solenoid Valve 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFL 4NWZ2

ASCO VALVES 8220G403 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9AFL Μοντέλο: 8220G403Cross Ref: 4NWZ2
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
€380.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού και ζεστού νερού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3-17 / 32 "
Συντελεστής όγκου4.4
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ατμός353 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος4 3 / 32 "
Συνολικό μήκος2.875 "
συνολικό πλάτος2.25 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση120 / 110 VAC
Watts10.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.06
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. Ζεστό νερό (210 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΚεντρικό μέγεθος σωλήναOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
ASCO VALVES EF8220G025 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1 ίντσας Nc Brass | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 βαθμοί F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"€1,156.37
ASCO VALVES 8220G095 S Hw Solenoid Valve 3/4 Inch No Brass | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "€755.15
ASCO VALVES 8220G401 S Hw Solenoid Valve 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€284.41
ASCO VALVES 8220G402 S Hw Solenoid Valve 3/8 Inch Nc Brass | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "€489.73
ASCO VALVES 8220G404 S Hw Solenoid Valve 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€284.41
ASCO VALVES 8220G406 S Hw Solenoid Valve 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3S, 4, 4X140 βαθμοί F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€377.78
ASCO VALVES 8220G405 S Hw Solenoid Valve 1/2 Inch Nc Brass | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 βαθμοί F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "€489.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8220G403 S Hw Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/8 ιντσών Nc Brass
€380.64 /μονάδα