Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8215C063 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 1-1/4in. 33 Cv Αλουμίνιο | AD7HQL 4ELZ8

ASCO VALVES 8215C063 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 1-1/4in. 33 Cv Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HQL Μοντέλο: 8215C063Κωδ. Cross: 4ELZ8
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
€910.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου και καυσίμου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
BtuH1,793,250
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.625 "
Συντελεστής όγκου33
Περίβλημα πηνίουΓενικός σκοπός Χωρίς διασταύρωση και στεγανό
Κατηγορία μόνωσης πηνίουF
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με οδηγούς 18"
Hz50/60
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.125 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1
Orifice Dia.1.625 "
συνολικό ύψος6 27 / 32 "
Συνολικό μήκος5"
συνολικό πλάτος5.375 "
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά ανοιχτό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση110 / 120 VAC
Watts15.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.91
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςBtuHΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ASCO VALVES EF8215B060 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου Nc 1-1/4in. 32 Cv Αλουμίνιο | AD7HGU 4EKN6 EF8215B060125 βαθμοί F32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F1,730,0007, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€828.79
ASCO VALVES 8215G020 Solenoid Gas Fuel Nc 1/2in. 4.4 Cv Αλουμίνιο | AD7HHT 4EKT6 8215G020104 βαθμοί F32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4"2.75 "2 15 / 32 "€294.16
ASCO VALVES 8215G030 Solenoid Gas Fuel Nc 3/4in. 5.1 Cv Αλουμίνιο | AD7HJN 4EKV8 8215G030104 βαθμοί F32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F247,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.437 "3 5 / 16 "2 11 / 32 "€300.65
ASCO VALVES EF8215C053 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 1in. 22 Cv Αλουμίνιο | AD7HJV 4EKZ1 EF8215C053125 βαθμοί F32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F1,191,7507, 91.625 "6 27 / 32 "5"5.375 "€1,101.80
ASCO VALVES EF8215G033 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 3/4in. 4.6 Cv | AD7HJY 4EKZ4 EF8215G033125 βαθμοί F32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F247,5007, 93 / 4 "4 15 / 32 "3 5 / 16 "2.375 "€663.04
ASCO VALVES 8215A090 CSA Fuel Gas Solenoid Nc 2-1/2in. 117 Cv Αλουμίνιο | AD7HQG 4ELZ2 8215A090 CSA125 βαθμοί F32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F5,821,00013"10.25 "7 25 / 32 "7 15 / 16 "€1,429.43
ASCO VALVES 8215G020B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου Nc 1/2in. 4.4 Cv Αλουμίνιο | AD7HQH 4ELZ3 8215G020Β125 βαθμοί F32 βαθμοί έως 125 βαθμοί F238,5001, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "6 27 / 32 "5"5.375 "€328.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8215C063 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αερίου καυσίμου No 1-1/4in. 33 Cv Αλουμίνιο
€910.06 /μονάδα