Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8210P095 Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3

ASCO VALVES 8210P095 Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8WJW Μοντέλο: 8210P095Cross Ref: 1ALB3
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
€349.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα3.437 "
Συντελεστής όγκου5.00
Περίβλημα πηνίουΣτεγανό κουτί διασταύρωσης
Κατηγορία μόνωσης πηνίουH
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑγωγός 1/2 "με W" 18 "
Hz50/60
Εκτίμηση IP66
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Εικόνες / ΒίντεοΑέρας / αδρανές αέριο και νερό
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος4.187 "
Συνολικό μήκος2 13 / 16 "
συνολικό πλάτος2 5 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςNBR
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Τάση100 έως 240 VAC / DC
Watts2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕικόνες / ΒίντεοΚεντρικό μέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΕλάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΑξιολόγηση NEMAOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ASCO VALVES 8210P093 Solenoid Valve 2/2 3/8 Inch Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.61
ASCO VALVES 8210P094 Solenoid Valve 2/2 1/2 Inch Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Αέρας / αδρανές αέριο και νερό3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "€330.83
ASCO VALVES 8210P004 Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 100-240v Brass | AA8WKA 1ALB7 8210P004Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€500.54
ASCO VALVES 8210P100 Solenoid Valve 2/2 2 Inch Nc 100-240v Brass | AA8WKC 1ALB9 8210P100Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"€1,375.63
ASCO VALVES 8210G022 Solenoid Valve 2/2 1-1/2 Inch Nc 24v Brass | AD7HGT 4EKN4 8210G022Αέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"€783.65
ASCO VALVES 8210G054V Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 120/110v Brass | AD7HGY 4EKP4 8210G054VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "€757.65
ASCO VALVES 8210G004V Solenoid Valve 2/2 1 Inch Nc 120/110v Brass | AD7HHA 4EKP6 8210G004VΑέρας / αδρανές αέριο, ελαφρύ λάδι και νερό4"13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "4 13 / 16 "€654.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8210P095 Solenoid Valve 2/2 3/4 Inch Nc 100-240v
€349.02 /μονάδα